Pantalon multirisques Sioen 080VA2PF9REG-50, Taille : 50 | Couleur : Bleu | Matière principale : Modacrylique
Pantalon
Voir les informations techniquesRéférences
Sioen :080VA2PF9REG-50
Rubix :3464-6245727
EAN :5415274728782

Détails articles : PANTALON ARC BLEUMARIN RUMES T50 PANTAL ECO PROTECTIONARC BLM
Sio-Safe™ Extra Eco : 54 % modacrylique, 45 % Tencel™ Lyocell, 1 % AST; ± 300 g/m². Bande réfléchissante retardatrice de flamme (50 mm).
Conforme aux normes EN 61482-2 : 2020 APC1- ELIM 7,6 cal/cm² - ATPV 8,8 cal/cm², EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Type PB [6], EN ISO 11612 : 2015 / A1A2B1C1E3F1, EN ISO 11611 : 2015 / Class 1 - A1 A2, EN 1149-5 : 2018, EN 17353:2020 Type B2, EN ISO 13688 : 2013 +A1 : 2021.
Pantalon
Braguette avec fermeture à glissière. 2 poches enfilées avec rabat. 1 poche arrière plaquée avec rabat fermé par boutons-pression cachés. 1 poche cuisse plaquée avec rabat. 1 poche pour règle avec rabat fermé par boutons-pression cachés. Taille élastiquée. Poches de genou. Bande de taille avec élastique sur les côtés.
Conforme aux normes EN 61482-2 : 2020 APC1- ELIM 7,6 cal/cm² - ATPV 8,8 cal/cm², EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Type PB [6], EN ISO 11612 : 2015 / A1A2B1C1E3F1, EN ISO 11611 : 2015 / Class 1 - A1 A2, EN 1149-5 : 2018, EN 17353:2020 Type B2, EN ISO 13688 : 2013 +A1 : 2021.
Pantalon
Braguette avec fermeture à glissière. 2 poches enfilées avec rabat. 1 poche arrière plaquée avec rabat fermé par boutons-pression cachés. 1 poche cuisse plaquée avec rabat. 1 poche pour règle avec rabat fermé par boutons-pression cachés. Taille élastiquée. Poches de genou. Bande de taille avec élastique sur les côtés.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | bleu |
|---|---|
| Taille | 50 |
| Matière principale | modacrylique |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Haute visibilité | non |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
180,04 € HT
/ unité
216,05 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
Taille
50