Pantalon multirisques CONCEPT Tricots Bonnemaille PANT-CUT 102_1055-44, Taille : 44 | Couleur : Noir | Matière principale : Polyéthylène
Pantalon anti-coupures
Voir les informations techniquesRéférences
CONCEPT Tricots Bonnemaille :PANT-CUT 102_1055-44
Rubix :6744-6241711
Fabricant :PANT-CUT 102_1055-44
EAN :3000001297925



Détails articles : PANTALON ANTI-COUPURES 44 PANT-CUT AVEC DOUBLURE 44
Maille anticoupures jersey interlock Jauge 12 64% polyéthylène 20% polyester 16% fibre de verre 440 g/m2
Pantalon anticoupures avec doublure intérieure Protection contre les risques mécaniques EN 388 Résistance à la coupure par des objets tranchants EN ISO 13997
Pantalon anticoupures avec doublure intérieure Protection contre les risques mécaniques EN 388 Résistance à la coupure par des objets tranchants EN ISO 13997
Points forts
Confort, Durabilité
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Taille | 44 |
| Matière principale | polyéthylène |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Haute visibilité | non |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
205,38 € HT
/ unité
246,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
