Pantalon multirisques DMD 6011000ATXT1, Taille : 01 | Couleur : Orange | Matière principale : Coton
Pantalon Orange FL / Marine Zones Atex HV
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
DMD :6011000ATXT1
Rubix :1544-6174084
EAN :3660668401921

Documents
Détails articles : PANTALON HV ATEX T1
Ceinture 5 passants élastiquée côtés et fermée par bouton. Braguette 3 boutons. 2 poches avec rabats fermés par pressions plastiques cachés. 2 poches cuisse avec rabats fermés par pressions plastiques cachés. 2 poches genouillères posées à l’intérieur. Bandes rétroréfléchissantes posées à double tour de mollets. Entrejambe 80 cm.
Normes : EN ISO 11612_A1 B1 C1 E1 F1 / EN ISO 11611_A1 C1 / EN 1149-5 / IEC 61482-2_Classe 1 / EN 13034_Type 6 / EN ISO 20471_Classe 2 indissociable
Normes : EN ISO 11612_A1 B1 C1 E1 F1 / EN ISO 11611_A1 C1 / EN 1149-5 / IEC 61482-2_Classe 1 / EN 13034_Type 6 / EN ISO 20471_Classe 2 indissociable
Points forts
Gamme adaptée aux atmosphères ATEX offrant une très bonne protection et un maximum de confort grâce à des formes amples et ergonomiques. Vêtements multipoches Haute Visibilité.
Applications
Industrie, pétrochimie, batiment, travaux publics, transport
Informations techniques
Attributs
| Couleur | orange |
|---|---|
| Taille | 1 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | marine |
| Haute visibilité | oui |
| Matière | 74% coton 25% polyester 1% carbone |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
207,65 € HT
/ unité
249,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
