Pantalon workwear LMA 1770-BORNE-GRISCHARCOAL-L, Taille : L | Couleur : Gris | Matière principale : Coton
Pantalon
Voir les informations techniquesRéférences
LMA :1770-BORNE-GRISCHARCOAL-L
Rubix :0526-6242860
Fabricant :1770-BORNE-GRISCHARCOAL-L
EAN :3473833164763






Détails articles : GAMME BASIC PANTALON 1770-BORNE-GRISCHARCOAL-L
Pantalon multipoches : Ceinture élastiquée côtés avec 5 passants - Braguette zippée - 2 poches italiennes - Côté droit : 1 poche avec rabat fermé par velcro - Côté gauche : 1 poche cuisse zippée - Dos : 1 poche avec rabat Sergé 60% coton 40% polyester - 280 g/m²
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | l |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,41 € HT
/ unité
26,89 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
