Pantalon workwear DMD 605200CAPT3, Taille : 03 | Couleur : Gris | Matière principale : Coton
Pantalon
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
DMD :605200CAPT3
Rubix :1544-6241124
Fabricant :605200CAPT3
EAN :3660668423671




Documents
Détails articles : PANTALON CAP 1 GRIS T3 GAMME RF ET ANTISTATIQUE T3
La tenue CAP 1 allie résistance, volumes retravaillés et nouvelles perspectives stylistiques. Certifiée EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 1149-5 et EN 14404, elle est idéale pour les professionnels du soudage, offrant une protection adaptée aux activités de soudage manuel avec des légères projections.
Points forts
Excellent rapport qualité/prix. Compatible lavage industriel. Utilisation polyvalente dans différents secteurs de l’industrie. 2 coloris en stock : marine et gris acier. 2 niveaux de protection à la soudure avec la tenue CAP 2. Coupe ajustée et confortable. Mercerie plastique.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | 3 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Grammage | 340 g/m² |
| Matière | 99% coton 1% carbone traité fr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,14 € HT
/ unité
104,57 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
