Pantalon workwear DMD 40820ZCBPT2, Taille : 02 | Couleur : Gris | Matière principale : Coton/Polyester
Pantalon
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
DMD :40820ZCBPT2
Rubix :1544-6241182
Fabricant :40820ZCBPT2
EAN :3660668433670




Documents
Détails articles : PANTALON PRESTIGE BIORECYCLE T2 GAMME IDPLUSCOLOR GRIS AZURT2
Les vêtements Prestige de la gamme IDEAL PLUS COLOR, tenue industrielle bicolore, renforce l’image de marque de votre société. Confortable, pratique et éco-responsable, cette collection allie modernité, fonctionnalité et excellent rapport qualité/prix, sans métal et disponible sur stock.
Points forts
Tissu coton bio et polyester recyclé. Existe en version unie. Tenue image de marque disponible sur stock et personnalisable facilement avec un logo. Coupe moderne associée à de nombreuses fonctionnalités : multipoches, mercerie plastique, compatible entretien industriel, couvre-reins, poches genoux...
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | 2 |
| Matière principale | coton/polyester |
| Couleur secondaire | bleu |
| Grammage | 300 g/m² |
| Matière | 65% coton bio 35% polyester recyclé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,85 € HT
/ unité
65,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
