Pantalon haute visibilité DMD 705730HVOT2, Taille : 02 | Couleur : Orange | Matière principale : Coton/Polyester
Pantalon
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
DMD :705730HVOT2
Rubix :1544-6216377

Documents
Détails articles : 705730HVOT2
La collection VISIOFIT allie haute visibilité, performance et élégance. Technique et haut de gamme, elle est certifiée ISO 20471 classe 2 ou 3. Déclinée au féminin, elle séduit par ses coupes ajustées, bandes ajourées et son design innovant fluo/contrasté.
Pantalon femme haute visibilité EN ISO 20471 classe 2 dissociable ou classe 3 indissociable
Braguette fermeture à glissière injectée curseur métal
Ceinture élastiquée côtés fermée par un bouton. 5 passants
2 poches italiennes
1 poche dos côté droit
1 poche asymétrique cuisse gauche à rabat asymétrique fermé par gripper caché
Double poche mètre sous rabat de la poche cuisse
Bandes rétroréfléchissantes ajourées grises de 7 cm résistantes à 50 lavages à 75°C posées sur le tour des jambes
Triangle d’aisance entrejambe
Couvre-reins
Renforts genoux ouverts à angles cassés en tissu cordura® (ouvertures latérales fermées par auto-agrippant pour insertion de genouillères)
Surpiqûres
Patte loueur
Adapté au lavage industriel
Entrejambe 75 cm + ourlet de 5 cm permettant un réglage de l’entrejambe à 80 cm.
Braguette fermeture à glissière injectée curseur métal
Ceinture élastiquée côtés fermée par un bouton. 5 passants
2 poches italiennes
1 poche dos côté droit
1 poche asymétrique cuisse gauche à rabat asymétrique fermé par gripper caché
Double poche mètre sous rabat de la poche cuisse
Bandes rétroréfléchissantes ajourées grises de 7 cm résistantes à 50 lavages à 75°C posées sur le tour des jambes
Triangle d’aisance entrejambe
Couvre-reins
Renforts genoux ouverts à angles cassés en tissu cordura® (ouvertures latérales fermées par auto-agrippant pour insertion de genouillères)
Surpiqûres
Patte loueur
Adapté au lavage industriel
Entrejambe 75 cm + ourlet de 5 cm permettant un réglage de l’entrejambe à 80 cm.
Points forts
Bandes rétroréfléchissantes ajourées pour le confort et la souplesse. Compatible entretien industriel. Coupe ajustée. Tenue déclinée en version femme. Multipoches et poches genoux cordura.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | orange |
|---|---|
| Taille | 2 |
| Classe EN20471 | 2-3 |
| Matière principale | coton/polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Grammage | 300 g/m² |
| Matière | tissu contrasté : 65% coton 35% polyester / tissu fluorescent : satin 55% coton 45% polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,61 € HT
/ unité
109,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
