Pantalon haute visibilité LMA 1786-42, Taille : 42 | Couleur : Jaune | Matière principale : Coton
Pantalon
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
LMA :1786-42
Rubix :0526-6216099

Documents
Détails articles : PANTALON AUTHENTIC HV CAPTEUR T42 JAUNE/MARINE
Fermeture bouton clou caché sous patte et braguette zippée
Ceinture élastiquée sur les côtés
4 passants + un large milieu dos
Ceinture réhaussée dans le dos intérieure en Oxford 300D
Poche main ouverture renforcée en Oxford 900D et poche ticket
1 grande poche cuisse gauche à rabat et soufflet, fermée par rabat et bandes autoagrippantes
1 poche cuisse devant à rabat et soufflet fermée par rabat et bandes auto-agrippantes
1 poche dos fermée par rabat et bandes auto-agrippantes
2 bandes rétroréfléchissantes segmentées bas de jambes devant et bandes pleines au dos
Triple surpiqûres
Ourlet magique (4 cm)
Composition :
Sergé 54% coton 46% polyester - 300 g/m²
Empiècements : Sergé 60% coton 40% polyester - 280 g/m²
Ceinture élastiquée sur les côtés
4 passants + un large milieu dos
Ceinture réhaussée dans le dos intérieure en Oxford 300D
Poche main ouverture renforcée en Oxford 900D et poche ticket
1 grande poche cuisse gauche à rabat et soufflet, fermée par rabat et bandes autoagrippantes
1 poche cuisse devant à rabat et soufflet fermée par rabat et bandes auto-agrippantes
1 poche dos fermée par rabat et bandes auto-agrippantes
2 bandes rétroréfléchissantes segmentées bas de jambes devant et bandes pleines au dos
Triple surpiqûres
Ourlet magique (4 cm)
Composition :
Sergé 54% coton 46% polyester - 300 g/m²
Empiècements : Sergé 60% coton 40% polyester - 280 g/m²
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Taille | 42 |
| Classe EN20471 | 2 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | marine |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,81 € HT
/ unité
64,57 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
Taille
42
