Pantalon workwear DMD 60602BATXT1, Taille : 01 | Couleur : Marine | Matière principale : Polyester

Pantalon

Voir les informations techniques

Références

DMD :60602BATXT1
Rubix :1544-6213366
EAN :3660668426023
PANTALON MARINE/BUG ATEX PLUS T1

Résumé technique

Couleurmarine
Taille1
Matière principalepolyester
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PANTALON MARINE/BUG ATEX PLUS T1


Une gamme de vêtements multirisques au look bicolore moderne, offrant protection, confort et praticité.
Look moderne et dynamique. Coupe ajustée et confortable. Conception robuste et résistante. Mercerie plastique. Nombreuses fonctionnalités : poches genoux, visibilité améliorée EN 17353, bandes rétro-réfléchissantes cousues à double couture.
Conçue en tissu innovant à base de Lyocell et polyester recyclé et lavable industriellement, elle est certifiée EN 11611, 11612, 13034, 1149-5, 14404, 17353, 61482-2.

Points forts

Collection eco-conçue fabriqué en Tunisie dans un tissu innovant ripstop en lyocell et polyester recyclé.
Compatible pour les zones ATEX. Compatible lavage industriel.

Informations techniques


Attributs
Couleurmarine
Taille1
Matière principalepolyester
Couleur secondairesans couleur secondaire
150,30 HT
/ unité
180,36 TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Couleur

Taille

Couleur secondaire

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.