Pantalon multirisques Sioen 011VN2PFAM44R44, Taille : 44 | Couleur : Gris | Matière principale : Textile
Pantalon Zarate Regular ARC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sioen :011VN2PFAM44R44
Rubix :3464-6176270

Documents
Détails articles : PANTALON ZARATE ARC PRO TR44 GRIS UE10
Pantalon Zarate Regular multifonctionnel et antistatique avec protection ARC qui protège efficacement contre la chaleur et les projections métalliques. Tissu respirant et hypoallergénique très pratique, avec deux poches fendues avec rabat, une poche arrière, une poche de cuisse et une poche mètre avec fermeture à bouton-pression caché et liseré réfléchissant sur le rabat. Le pantalon est équipé de poches sur les genoux permettant d'ajouter des protections.
Normes : IEC 61482-2 : 2009 class 1- ATPV 15.2 cal/cm², EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Type PB [6], EN ISO 11612 : 2015 / A1 A2 B1 C1 E3 F1, EN ISO 11611 : 2015 / Class 1 - A1 A2, EN 1149-5 : 2008.
Normes : IEC 61482-2 : 2009 class 1- ATPV 15.2 cal/cm², EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Type PB [6], EN ISO 11612 : 2015 / A1 A2 B1 C1 E3 F1, EN ISO 11611 : 2015 / Class 1 - A1 A2, EN 1149-5 : 2008.
Points forts
Confort, durabilité, souplesse. Léger, respirant, toucher doux.
Applications
Travail sous-tension électrique, électriciens, travaux publics.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | 44 |
| Matière principale | textile |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Haute visibilité | non |
| Matière | tissu respirant et hypoallergénique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
198,54 € HT
/ unité
238,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Couleur
Taille
44