Pantalon workwear U-Power FU267BC-3XL, Taille : 3XL | Couleur : Noir | Matière principale : Élasthanne
Pantalon HORIZON Black Carbon
Voir les informations techniquesRéférences
U-Power :FU267BC-3XL
Rubix :A658-6209443
Fabricant :FU267BC 3XL
EAN :8033546488027





Détails articles : PANTALON HIVER HORIZON T3XL BLACK CARBON
Pantalon de travail stretch en tissu U-4, coupe jogging, taille et bas de jambe élastiqués pour offrir un meilleur ajustement. Fermeture centrale avec zip et bouton en caoutchouc anti-rayures. Le tissu élastiqué de ce pantalon de travail très confortable exerce un mouvement simultané dans quatre directions opposées, garantissant ainsi une grande liberté de mouvement et un confort prolongé ; il est par ailleurs imperméable, respirant et à séchage rapide. EN ISO13688. EN14404.
Points forts
Stretch, très confortable, chaud, résistant aux déchirures, impérméable et respirant.
Applications
Logistiques, Industrie, maintenances collectivités, Artisans.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Taille | 3xl |
| Matière principale | élasthanne |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | elasthanne / nylon |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,80 € HT
/ unité
123,36 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h