Pantalon workwear Lafont 1GRAF6110-58, Taille : 58 | Couleur : Noir | Matière principale : Polyamide
Pantalon Twist
Voir les informations techniquesRéférences
Lafont :1GRAF6110-58
Rubix :8677-6186710
EAN :3609705782388



Détails articles : PANTALON TWIST T58 NOIR
Un pantalon souple pour les hommes et femmes en perpétuel mouvement. Mis au point à partir d’un tissu français Ripstop Cordura® stretch 96 % polyamide 4 % élasthanne 190 gr, le pantalon de travail mixte Twist devient une seconde peau aussi légère que résistante. Sa capacité d’extensibilité et sa taille élastiquée en bord-côtes offrent une grande liberté de mouvement. Il est muni de multiples poches, de protections normées au niveau des genoux et de bandes rétro réfléchissantes. Ce pantalon de travail technique et confortable dispose d’un réglage de longueur de jambe ainsi qu’un panneau d’aisance à l’entrejambe. Un vêtement de travail idéal pour les professionnels de la maintenance et les artisans.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Taille | 58 |
| Matière principale | polyamide |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Grammage | 190 g/m² |
| Matière | ripstop cordura® stretch 96% polyamide 4% élasthanne |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,12 € HT
/ unité
122,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
Taille
58
