Pantalon workwear Cepovett 9054-9883-110/46, Taille : 46 | Couleur : Noir | Matière principale : Coton
Pantalon STK CRAFT WORKER
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Cepovett :9054-9883-110/46
Rubix :2223-6000232
EAN :3184375693320

Documents
Détails articles : PANTALON CRAFT WORKER NOIR T46 COT/POL
Pantalon Uni Craft Worker® 65% Coton - 35% Polyester - 280 gr.
Ceinture fermée par bouton rivet. Fermeture à glissière.
Surpiqûres 3 aiguilles fond dos. 2 poches italiennes. 2 poches cuisse à soufflets avec rabats fermés. Hausse dos. 2 poches dos dont 1 avec rabat fermé. Renforts genoux. 1 poche mètre dans le rabat de la poche cuisse.
Entrejambe 80 cm + ourlet de 5 cm.
Ceinture fermée par bouton rivet. Fermeture à glissière.
Surpiqûres 3 aiguilles fond dos. 2 poches italiennes. 2 poches cuisse à soufflets avec rabats fermés. Hausse dos. 2 poches dos dont 1 avec rabat fermé. Renforts genoux. 1 poche mètre dans le rabat de la poche cuisse.
Entrejambe 80 cm + ourlet de 5 cm.
Points forts
Cordura ® : Renforts genoux.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Taille | 46 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Grammage | 280 g/m² |
| Matière | coton / polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
834,30 € HT
/ 10 unités
1 001,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Taille
46
