Pantalon workwear Cepovett 15-9B21-8494-110-42, Taille : 42 | Couleur : Noir | Matière principale : Coton
Pantalon Poches Genoux Evolution Homme KROSS LINE
Voir les informations techniquesRéférences
Cepovett :15-9B21-8494-110-42
Rubix :2223-6204174
EAN :3603623993864



Détails articles : PANTALON POCHES GENOUX T42 KROSS LINE NOIR
Coupe confort avec jambes préformées (couture dos jambe intégrant pince genoux)
Ceinture couvre rein (réhausse dos) et passants pour ceinture avec réglage double élastique (confort ++) poches côtés droites
Poches cuisse multifonctions (téléphone, mètre) à soufflets fermées par bandes auto-agrippantes
1 boucle plastique porte trousseau
1 poche dos avec rabat fermé par bande auto-agrippantes
Poche genoux
Normes : EN 14404 Niveau 1 / Type 2, EN 15797
Ceinture couvre rein (réhausse dos) et passants pour ceinture avec réglage double élastique (confort ++) poches côtés droites
Poches cuisse multifonctions (téléphone, mètre) à soufflets fermées par bandes auto-agrippantes
1 boucle plastique porte trousseau
1 poche dos avec rabat fermé par bande auto-agrippantes
Poche genoux
Normes : EN 14404 Niveau 1 / Type 2, EN 15797
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Taille | 42 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | coton / polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,96 € HT
/ unité
58,75 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
Couleur
Taille
42
