Pantalon de travail Muzelle Dulac Hasson NEWPILOTEPN10PG-6 BLANC, Taille : 06 | Couleur : Blanc | Matière principale : Coton
Pantalon NEW PILOTE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Muzelle Dulac Hasson :NEWPILOTEPN10PG-6 BLANC
Rubix :0516-6152325
EAN :3555906151266

Documents
Détails articles : PANTALON GAMME NEW PILOTE T.6 POCHES GENOUILLERES BLANC
Ceinture 5 passants avec élastique côtés, braguette à boutons. Poches italiennes doublées, poche cuisse à rabat fermé par grippers cachés. 1 poche arrière et 1 poche cuisse renforcées. Poches genouillères avec pinces surpiquées en triangle, ouverture par le bas fermées par 1 scratch.
Points forts
Norme EN 14404 si porté avec les mousses réf. : 800GE603
Informations techniques
Attributs
| Couleur | blanc |
|---|---|
| Taille | 6 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | 100 % coton |
| Grammage | 325 g/m² |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,97 € HT
/ unité
53,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours