Pantalon de travail Cepovett 15-9B20-8494-67-6, Taille : 06 | Couleur : Gris | Matière principale : Coton

Pantalon homme KROSS LINE®

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Cepovett :15-9B20-8494-67-6
Rubix :2223-6127387
Fabricant :15-9B20-8494-67-6
EAN :3184374397939
PANTALON KROSSLINE GRIS CHARC T6 COTON/POLYESTER 300GR
brand logo

Résumé technique

Couleurgris
Taille6
Matière principalecoton
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PANTALON KROSSLINE GRIS CHARC T6 COTON/POLYESTER 300GR


Ce pantalon homme de la marque Cepovett est un incontournable pour les professionnels à la recherche d'un vêtement de travail alliant confort, durabilité et fonctionnalité.

Caractéristiques
Ce pantalon homme KROSS LINE® est conçu pour offrir une ergonomie optimale grâce à ses genoux préformés et sa coupe ajustée. Fabriqué en tissu 65% coton et 35% polyester de 300 g/m², il allie résistance et confort pour une utilisation intensive. Avec ses poches pratiques, sa poche cuisse à rabat fermé et sa double poche mètre, ce pantalon est idéal pour les professionnels en quête de praticité au quotidien.

Spécifications
- Tissu : 65% coton - 35% polyester - 300 g/m²
- Entrejambe de 80 cm avec ourlet de 5 cm
- Mercerie tout plastique pour une sécurité renforcée
- Tailles disponibles : 0 à 6
- Coloris : gris
- Lavable à 60°C
- Ceinture fermée par bouton
- Elastiques sur les côtés
- Braguette à glissière
- Réhausse au dos

Normes
- EN 14404 protection des genoux
- EN 15797 lavage industriel

Informations sur la marque
Cepovett est une marque reconnue pour la qualité et la fiabilité de ses vêtements de travail. Avec une expertise reconnue dans le domaine de l'habillement professionnel, Cepovett s'engage à fournir des produits haut de gamme adaptés aux exigences des professionnels. Découvrez ce pantalon homme KROSS LINE® et bénéficiez de l'expertise d'une marque de confiance pour vos tenues de travail.

Points forts

- Confort et liberté de mouvement grâce à sa ceinture élastiquée sur les côtés
- Résistance aux frottements pour une durabilité accrue
- Adapté à l'entretien industriel pour une utilisation intensive

Applications

Ce pantalon de travail homme est parfaitement adapté aux métiers nécessitant une liberté de mouvement et une résistance aux frottements. Que vous travailliez dans le bâtiment, la logistique, l'industrie ou tout autre secteur, ce pantalon KROSS LINE® saura répondre à vos besoins professionnels.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Couleurgris
Taille6
Matière principalecoton
Couleur secondairesans couleur secondaire
Matière65% coton - 35% polyester
Grammage300 g/m²
31,37 HT
/ unité
37,64 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille