Pantalon de travail Cepovett 15-9B20-8494-37-2, Taille : 02 | Couleur : Gris | Matière principale : Coton

Pantalon homme KROSS LINE®

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Cepovett :15-9B20-8494-37-2
Rubix :2223-6127376
Fabricant :15-9B20-8494-37-2
EAN :3184374397717
PANTALON KROSSLINE GRIS CONV T2 COTON/POLYESTER 300GR
brand logo

Résumé technique

Couleurgris
Taille2
Matière principalecoton
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PANTALON KROSSLINE GRIS CONV T2 COTON/POLYESTER 300GR


Ceinture fermée par bouton. Elastiques côtés. Braguette à glissière. Réhausse dos. 2 poches cavalières. 1 poche cuisse à rabat fermé et poche portable. Double poche mètre. Poche dos à rabat fermé. Poches genoux. Entrejambe 80 cm + ourlet de 5 cm. Mercerie tout plastique. Norme EN14404. Tissu : 65% Coton - 35% Polyester - 300 g.

Points forts

Adapté à l'entretien industriel.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Couleurgris
Taille2
Matière principalecoton
Couleur secondairesans couleur secondaire
Matière65% coton - 35% polyester
Grammage300 g/m²
31,37 € HT
/ unité
37,64 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille