Pantalon de travail DMD 601960ATXT3, Taille : 03 | Couleur : Marine | Matière principale : Polyester
PANTALON MARINE/JAUNE FL ATEX
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
DMD :601960ATXT3
Rubix :1544-6100312
EAN :3660668379626

Documents
Détails articles : PANTALON MARINE/JAUNE FL ATEX T3 74PCCOTON/25PC POLY 1PCCARBONE
Pantalon 74% coton 25% polyester 1% carbone anti statique.
Pantalon multirisque haute visibilité ISO20471 classe 2 indissociable, bandes rétroréfléchissantes posées à double tour de mollets.
Braguette 3 boutons, 2 poches dans la couture côté sous rabats fermés par boutons pressions plastiques cachés, 2 poches sous rabats larges fermés par boutons pressions plastiques cachés sur les jambes, 2 poches genouillères posées à l'intérieur, ceinture élastiquée 5 passants fermée par bouton.
Normes EN 1149-5 : 2008, EN 11612 :2008 A1B1C1E1F1, EN 11611_A1 Classe 1, EN 13034:2005 + A1: 2009 Type 6.
Pantalon multirisque haute visibilité ISO20471 classe 2 indissociable, bandes rétroréfléchissantes posées à double tour de mollets.
Braguette 3 boutons, 2 poches dans la couture côté sous rabats fermés par boutons pressions plastiques cachés, 2 poches sous rabats larges fermés par boutons pressions plastiques cachés sur les jambes, 2 poches genouillères posées à l'intérieur, ceinture élastiquée 5 passants fermée par bouton.
Normes EN 1149-5 : 2008, EN 11612 :2008 A1B1C1E1F1, EN 11611_A1 Classe 1, EN 13034:2005 + A1: 2009 Type 6.
Applications
Bandes rétroréfléchissantes résistantes à la flamme. Performances maxi. des bandes rétroréfléchissantes : 50 lavages à 60°C. Vêtement garanti résistant à 50 lavages à 60°C.Satin 74% Coton 25% Polyester 1% Carbone - 300 g/m2.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | 3 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | jaune |
| Matière | polyester / lyocell |
| Grammage | 330 g/m² |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,22 € HT
/ unité
121,46 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
