Pantalon de travail Molinel MARCPNPCPMTAU-T1, Taille : 01 | Couleur : Kaki | Matière principale : Coton
Pantalon mixte MARC
Voir les informations techniquesRéférences
Molinel :MARCPNPCPMTAU-T1
Rubix :9314-6203134
EAN :3115992150088

Détails articles : PANTALON MIXTE MARC TAUPE T1
Pantalon mixte MARC : Taille totalement élastique, Pas de poche, pas de braguette. Entrejambe : 75 cm. Matière : polyester / coton.
Applications
Collectivités, industrie, soin à la personne, esthétique, beauté.
Informations techniques
Attributs
| Matière | coton / polyester |
|---|---|
| Couleur | kaki |
| Taille | 1 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,85 € HT
/ unité
46,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
Couleur
kaki