Pantalon haute visibilité Cepovett 22-9B72-8496-706-3, Taille : 03 | Couleur : Jaune | Matière principale : Coton
Pantalon LINZOR
Voir les informations techniquesRéférences
Cepovett :22-9B72-8496-706-3
Rubix :2223-6198533
EAN :3603624987039

Détails articles : PANTALON ATEX HV 260 XP LINZOR JAUNE FLUO / GRIS ACIER TAILLE 3
Collerette de marquage intérieure
Braguette fermée par fermeture à glissière + bouton clou caché à la ceinture
Poches italiennes sous rabat fermé par bouton pression
Bandes de 50mm rétro-réfléchissantes
Poches genoux
Ceinture élastiquée avec réhausse dos
Poches cuisses plaquées sur le devant et soufflet sur l’arrière sous rabat fermé par pressions cachées
Poches dos sous rabat fermé par pression cachée
Bandes de 70mm rétro-réfléchissantes
Braguette fermée par fermeture à glissière + bouton clou caché à la ceinture
Poches italiennes sous rabat fermé par bouton pression
Bandes de 50mm rétro-réfléchissantes
Poches genoux
Ceinture élastiquée avec réhausse dos
Poches cuisses plaquées sur le devant et soufflet sur l’arrière sous rabat fermé par pressions cachées
Poches dos sous rabat fermé par pression cachée
Bandes de 70mm rétro-réfléchissantes
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Taille | 3 |
| Classe EN20471 | 1-3 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | gris |
| Grammage | 260 g/m² |
| Matière | coton/polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
146,36 € HT
/ unité
175,63 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
