Pantalon workwear Molinel -08212667159 TS, Taille : S | Couleur : Bleu | Matière principale : Coton
Pantalon Lemon Shake
Voir les informations techniquesRéférences
Molinel :-08212667159 TS
Rubix :9314-6175165
EAN :3115991090453

Détails articles : PANTALON LEMON SHAKE TS SERGE BLEU MINUIT UE1
Ceinture 7 passants dont un double au milieu dos, fermée par un bouton 4 trous avec une glissière. 2 poches italiennes avec fond de poche contrastant. Nombreuses poches, dont 1 poche mètre à droite avec double compartiment et finition lemon sur le haut. Empiècement contrastant en rehausse dos et petit triangle lemon. Finition double surpiqûre.
Points forts
Zip et patte pressionnée, mercerie tout plastique.
Applications
Industries services. Opérateurs sur chaine industrielle, électroniciens, automaticiens, fraiseurs, opérateur de maintenance.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | bleu |
|---|---|
| Taille | s |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | sergé 2/2, 60% coton, 40% polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,52 € HT
/ unité
34,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours