Pantalon workwear GISS 886750, Taille : S | Couleur : Marine | Matière principale : Polyester

Pantalon Urban Work Plus 2

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS :886750
Rubix :C600-6185875
EAN :3660338401381
PANTALON URBAN WORK PLUS 2 TS BLEU MARINE POLY/COTON/STRETCH

Résumé technique

Couleurmarine
Tailles
Matière principalepolyester
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PANTALON URBAN WORK PLUS 2 TS BLEU MARINE POLY/COTON/STRETCH


Ce pantalon de travail de la marque GISS est fabriqué avec un tissu stretch très confortable et résistant à l'abrasion. Il s’impose comme un allié fiable pour les travailleurs recherchant une tenue fonctionnelle et agréable à porter tout au long de la journée.

Caractéristiques :
Le pantalon URBAN WORK PLUS 2 associe un tissu sergé stretch à une coupe ergonomique. Son tissu, composé de polyester, de coton et d’élasthanne, assure une bonne résistance à l’usure tout en garantissant une liberté de mouvement optimale. Sa ceinture contrastée, fermée par un bouton ajoute une touche de modernité, tandis que la ceinture élastiquée au dos améliore considérablement le confort en mouvement. Le modèle est doté de cinq poches pratiques conçues pour les professionnels ayant besoin d’avoir leurs outils à portée de main.

Spécifications :
- Nombreuses tailles disponibles.
- Tissu : sergé stretch (63 % polyester, 34 % coton, 3 % élasthanne).
- Grammage : 240 g/m².
- Ceinture : élastiquée au dos, fermée par un bouton.
- Nombre de poches : 5 (dont 1 poche mètre).
- Couleur : gris (ceinture noire).
- Coupe : ajustée.

Normes :
- EN ISO 13688 (exigences générales pour les vêtements de protection à usage professionnel).

Informations sur la marque :
Lancée en France il y a plus de 25 ans, la marque GISS s’est imposée comme un acteur incontournable dans le domaine des Équipements de Protection Individuelle (EPI). Elle fournit aujourd’hui près de 40 000 clients à travers toute l’Europe en proposant des solutions de sécurité fiables, économiques et conformes aux normes les plus strictes. Marque exclusive du groupe Rubix, GISS bénéficie d’un réseau de plus de 650 agences dans 22 pays, offrant proximité, conseils et expertise technique.

Points forts

- Tissu stretch offrant un confort supérieur et une grande liberté de mouvement.
- Ceinture élastiquée au dos : maintien ajusté sans comprimer.
- Excellente durabilité, adaptée aux usages intensifs.
- Très bon rapport qualité/prix pour un vêtement professionnel fiable.

Applications

L'URBAN WORK PLUS 2 est idéal pour les professionnels évoluant dans des environnements industriels, logistiques, artisanaux ou encore dans le BTP, la maintenance et les services. Il convient parfaitement aux activités nécessitant une tenue résistante et confortable, tout en assurant une mobilité maximale pour les tâches exigeantes.

Informations techniques


Attributs
Couleurmarine
Tailles
Matière principalepolyester
Couleur secondairesans couleur secondaire
Grammage240 g/m²
Matièrepolyester / coton / elasthanne
28,61 € HT
/ unité
34,33 € TTC
  • Livraison habituellement sous (33) jours

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.