Pantalon anti-feu Cepovett 9B248643-657-2, Taille : 02 | Couleur : Anthracite | Matière principale : Coton
Pantalon KONEKT 2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Cepovett :9B248643-657-2
Rubix :2223-6388835
Fabricant :9B248643-657-2
EAN :3603626824127



Documents
Détails articles : PANTALON SPARK PLUS T2/4446 GRIS CHARCOAL / NOIR
Ceinture fermée par bouton. Elastiques côtés. Braguette à glissière. 2 poches basses. 1 poche cuisse à soufflet avec rabat fermé et compartiment stylo. 1 poche mètre à soufflet avec rabat fermé. Bas de poche volant maintenu par point d’arrêt. Genoux préformés. Poches genoux intérieures. réhausse dos. 2 poches dos avec rabat fermé. Bas de poches volants maintenus par point d’arrêt Entrejambe 80 cm + ourlet de 5 cm. Collerette de marquage.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | anthracite |
|---|---|
| Taille | 2 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | noir |
| Matière | satin de 4 79% coton 20% polyester 1% fibre antistatique 450 gr/m², satin de 4 (liserets) 79% coton 20% polyester 1% fibre antistatique 260 gr/m² |
| Résistance aux flammes | en iso 11612:2015<br/><br/>a1+a2 - propagation de flamme limitée<br/>b1 - chaleur convective<br/>c1 - chaleur radiante<br/>e3 - fer en fusion (supérieur ou égal à 200g)<br/>f1 - chaleur de contact 250°c (min 5<x<10 secondes) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 103,10 €
89,00 € HT
/ unité
106,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
