Pantalon anti-feu Cepovett 9B238610-2215-2, Taille : 02 | Couleur : Noir | Matière principale : Coton
Pantalon KONEKT 1
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Cepovett :9B238610-2215-2
Rubix :2223-6388800
Fabricant :9B238610-2215-2
EAN :3603626821881

Documents
Détails articles : PANTALON SPARK T2/4446 NOIR/GRIS CHARCOAL
Ceinture fermée par bouton. Elastiques côtés. Braguette à glissière. 2 poches basses. 1 poche cuisse à soufflet avec rabat fermé et compartiment stylo. 1 poche mètre à soufflet avec rabat fermé. Bas de poche volant maintenu par point d’arrêt. Genoux préformés. Poches genoux intérieures. réhausse dos. 2 poches dos avec rabat fermé. Bas de poches volants maintenus par point d’arrêt Entrejambe 80 cm + ourlet de 5 cm. Collerette de marquage.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Taille | 2 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | anthracite |
| Matière | sergé 3/1 99% coton 1% fibre antistatique 335 gr/m², satin de 4 (liserets) 79% coton 20% polyester 1% fibre antistatique 260 gr/m² |
| Résistance aux flammes | en iso 11612:2015<br/><br/>a1+a2 - propagation de flamme limitée<br/>b1 - chaleur convective<br/>c1 - chaleur radiante<br/>e2 - fer en fusion (120 à 200g)<br/>f1 - chaleur de contact 250°c (min 5<x<10 secondes) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 88,74 €
76,00 € HT
/ unité
91,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
