Pantalon haute visibilité Cepovett 22-9B80-3004-882-0, Taille : 0 | Couleur : Gris | Matière principale : Coton
Pantalon KOLOR SHIELD
Voir les informations techniquesRéférences
Cepovett :22-9B80-3004-882-0
Rubix :2223-6198495
EAN :3603624827403



Détails articles : PANTALON ATEX KOLOR 320 XP OLCA GRIS ACIER / ROUGE EMPIRE T0
Conçu pour répondre aux contraintes des milieux à risques, ce pantalon technique 9B803004 Cepovett associe fiabilité, protection et confort de port. Il offre une réponse adaptée aux exigences des professionnels exposés à des dangers thermiques, chimiques ou mécaniques. Sa structure robuste et fonctionnelle en fait une solution sécurisante pour les environnements industriels sensibles.
Caractéristiques :
Pensé pour accompagner les gestes du quotidien en toute sécurité, ce pantalon Cepovett assure une aisance optimale grâce à sa coupe ajustée et ses genoux préformés. Le maintien est renforcé par une ceinture élastiquée et une réhausse dorsale, évitant tout inconfort lors des postures prolongées. La visibilité en zone sombre est assurée par des bandes rétro-réfléchissantes non-feu. Il dispose de multiples poches bien positionnées, dont des poches italiennes pratiques et un compartiment dédié aux petits outils. Les genouillères, réglables sur deux hauteurs, garantissent un appui confortable pour les tâches au sol. Chaque détail est conçu pour renforcer la sécurité tout en facilitant le travail au quotidien.
Spécifications :
- Composition : 74 % coton, 25 % polyester, 1 % fibre antistatique
- Grammage : 320 g/m²
- Coloris disponibles : gris clair
- Genre : homme, mixte
- Entretien : lavable en machine à 60 °C
- Fermeture : braguette zippée avec bouton clou à la taille
- Ceinture ajustable avec réhausse au dos
- Passant trapèze centré à l’arrière
- Genoux préformés avec protections internes réglables en hauteur
- Bandes réfléchissantes non-feu de 50 mm
- Poches avant type italiennes, poches arrière à fond volant renforcé
- Poche stylo intégrée
Normes :
Ce vêtement professionnel répond aux principales exigences de sécurité imposées par la réglementation européenne.
- EN 1149-5 : garantit la dissipation des charges électrostatiques dans les environnements ATEX ;
- EN 13034 : protège contre les contacts accidentels avec des produits chimiques liquides ;
- EN 14404 : permet l’insertion de genouillères certifiées pour les travaux à genoux ;
- EN 15797 : atteste de la compatibilité avec les protocoles de lavage industriel ;
- EN ISO 11611 : idéal pour les activités de soudure grâce à une protection contre les petites projections de métal et la flamme ;
- EN ISO 11612 : protège contre les sources de chaleur intense et les flammes ;
- IEC 61482 : limite les risques liés aux arcs électriques lors des opérations sous tension ;
- EN 17353 : offre une meilleure visibilité en conditions de luminosité réduite grâce à des dispositifs rétro-réfléchissants ;
- Zone ATEX : utilisable en atmosphères explosibles selon les contraintes du site.
Informations sur la marque :
Depuis 1948, Cepovett conçoit des vêtements de protection performants pour les professionnels de tous secteurs. Numéro 1 français du vêtement de travail, la marque familiale emploie 285 collaborateurs en France et exporte vers 140 pays. Avec 11 millions de pièces expédiées par an et un laboratoire textile intégré, Cepovett s’engage à produire des équipements durables, techniques et adaptés aux métiers à risque.
Caractéristiques :
Pensé pour accompagner les gestes du quotidien en toute sécurité, ce pantalon Cepovett assure une aisance optimale grâce à sa coupe ajustée et ses genoux préformés. Le maintien est renforcé par une ceinture élastiquée et une réhausse dorsale, évitant tout inconfort lors des postures prolongées. La visibilité en zone sombre est assurée par des bandes rétro-réfléchissantes non-feu. Il dispose de multiples poches bien positionnées, dont des poches italiennes pratiques et un compartiment dédié aux petits outils. Les genouillères, réglables sur deux hauteurs, garantissent un appui confortable pour les tâches au sol. Chaque détail est conçu pour renforcer la sécurité tout en facilitant le travail au quotidien.
Spécifications :
- Composition : 74 % coton, 25 % polyester, 1 % fibre antistatique
- Grammage : 320 g/m²
- Coloris disponibles : gris clair
- Genre : homme, mixte
- Entretien : lavable en machine à 60 °C
- Fermeture : braguette zippée avec bouton clou à la taille
- Ceinture ajustable avec réhausse au dos
- Passant trapèze centré à l’arrière
- Genoux préformés avec protections internes réglables en hauteur
- Bandes réfléchissantes non-feu de 50 mm
- Poches avant type italiennes, poches arrière à fond volant renforcé
- Poche stylo intégrée
Normes :
Ce vêtement professionnel répond aux principales exigences de sécurité imposées par la réglementation européenne.
- EN 1149-5 : garantit la dissipation des charges électrostatiques dans les environnements ATEX ;
- EN 13034 : protège contre les contacts accidentels avec des produits chimiques liquides ;
- EN 14404 : permet l’insertion de genouillères certifiées pour les travaux à genoux ;
- EN 15797 : atteste de la compatibilité avec les protocoles de lavage industriel ;
- EN ISO 11611 : idéal pour les activités de soudure grâce à une protection contre les petites projections de métal et la flamme ;
- EN ISO 11612 : protège contre les sources de chaleur intense et les flammes ;
- IEC 61482 : limite les risques liés aux arcs électriques lors des opérations sous tension ;
- EN 17353 : offre une meilleure visibilité en conditions de luminosité réduite grâce à des dispositifs rétro-réfléchissants ;
- Zone ATEX : utilisable en atmosphères explosibles selon les contraintes du site.
Informations sur la marque :
Depuis 1948, Cepovett conçoit des vêtements de protection performants pour les professionnels de tous secteurs. Numéro 1 français du vêtement de travail, la marque familiale emploie 285 collaborateurs en France et exporte vers 140 pays. Avec 11 millions de pièces expédiées par an et un laboratoire textile intégré, Cepovett s’engage à produire des équipements durables, techniques et adaptés aux métiers à risque.
Points forts
- Protection complète contre les risques thermiques, chimiques et électrostatiques ;
- Confort en position assise ou accroupie grâce à la ceinture élastiquée, la réhausse dorsale et les genoux préformés ;
- Bonne visibilité grâce aux bandes rétro-réfléchissantes non-feu ;
- Accès rapide aux outils grâce aux poches bien réparties et à une conception aux finitions robustes ;
- Résiste aux lavages industriels répétés tout en conservant ses propriétés techniques ;
- Conforme aux exigences ATEX et aux contraintes des milieux extrêmes.
- Confort en position assise ou accroupie grâce à la ceinture élastiquée, la réhausse dorsale et les genoux préformés ;
- Bonne visibilité grâce aux bandes rétro-réfléchissantes non-feu ;
- Accès rapide aux outils grâce aux poches bien réparties et à une conception aux finitions robustes ;
- Résiste aux lavages industriels répétés tout en conservant ses propriétés techniques ;
- Conforme aux exigences ATEX et aux contraintes des milieux extrêmes.
Applications
Ce pantalon de protection 9B803004 Cepovett s’adresse aux professionnels œuvrant dans des secteurs fortement réglementés. Il est parfaitement adapté à la maintenance industrielle, la pétrochimie, la transformation de l’énergie ou les réseaux de distribution. On le retrouve aussi dans les ateliers mécaniques, les centres de réparation ou les services techniques des collectivités. Sa conception ignifuge, antistatique et résistante aux agents chimiques en fait un allié fiable pour les métiers de l’automobile, de la transformation du bois ou encore du traitement des déchets.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | 0 |
| Classe EN20471 | 3 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | rouge |
| Matière | coton/ polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
149,26 € HT
/ unité
179,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
