Cotte à bretelle workwear Helly Hansen 71437_990-XL, Taille : XL | Couleur : Noir | Matière principale : Polyamide
Pantalon Kensington
Voir les informations techniquesRéférences
Helly Hansen :71437_990-XL
Rubix :6963-6240896
Fabricant :71437_990-XL
EAN :7040058764298



Détails articles : PANTALON HIVER KENSINGTON TXL NOIR
Pantalon : Tissu principal: 100 % polyester avec membrane HellyTech Professionnal, indice imperméabilité 20.000/15.000 – 215 g/m² Renfort : Tissu Cordura® 100 % polyamide – 210 g/m² Doublure: 100 % polyester Isolation (Primaloft): 100 % polyester recyclé – 80 g/m². Zips YKK. Normé EN 343 / EN 342. Top détachable, bretelles larges pour plus de confort. Poches amovibles intégrées. Guêtres de chaussures et zip jusqu'au genoux.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Taille | xl |
| Matière principale | polyamide |
| Couleur secondaire | orange |
| Grammage | 215 g/m² |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
238,53 € HT
/ unité
286,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours