Cotte à bretelle workwear Molinel 28092351956EJ84-36, Taille : 36 | Couleur : Bleu | Matière principale : Coton/Polyester
Cotte Bretelles OPTIMAX ND CP
Voir les informations techniquesRéférences
Molinel :28092351956EJ84-36
Rubix :9314-6211709
Fabricant :28092351956EJ84-36
EAN :3115990084347



Résumé technique
| Couleur | bleu |
|---|---|
| Taille | 36 |
| Matière principale | coton/polyester |
Détails articles : COTTE OPTIMAX C/P GAULOIS T36
Une cotte de travail polyvalente, de conception sobre mais fonctionnelle afin de répondre aux besoins essentiels des professionnels, disponible dans deux versions avec un vaste choix de coloris.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | bleu |
|---|---|
| Taille | 36 |
| Matière principale | coton/polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | croisé 60% coton, 40% polyester accessoires plastique (glissières et boutons) pour les coloris gris, gaulois et marine |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,84 € HT
/ unité
57,41 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
Taille
36