Cotte à bretelle workwear Molinel 28092351956EJ84-44, Taille : 44 | Couleur : Bleu | Matière principale : Coton/Polyester
Cotte Bretelles OPTIMAX ND CP
Voir les informations techniquesRéférences
Molinel :28092351956EJ84-44
Rubix :9314-6100006
Fabricant :28092351956EJ84-44
EAN :3115990642080



Résumé technique
| Couleur | bleu |
|---|---|
| Taille | 44 |
| Matière principale | coton/polyester |
Détails articles : COTTE CBND GAULOISE T44 COTON/POLY
Une cotte de travail polyvalente, de conception sobre mais fonctionnelle afin de répondre aux besoins essentiels des professionnels, disponible dans deux versions avec un vaste choix de coloris.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | bleu |
|---|---|
| Taille | 44 |
| Matière principale | coton/polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | croisé 60% coton, 40% polyester accessoires plastique (glissières et boutons) pour les coloris gris, gaulois et marine |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,52 € HT
/ unité
70,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
Taille
44