Pantalon haute visibilité Muzelle Dulac Hasson 12ROPN72PG-OF-M-54, Taille : 54 | Couleur : Orange
PANTALON GENOUILLERE « ROADY » HV EN 20471 EN14404
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Muzelle Dulac Hasson :12ROPN72PG-OF-M-54
Rubix :0516-6191544
EAN :3555906091043
Documents
Détails articles : PANTALON GENOUILLERE OF/M T54
Ceinture coloris contrasté avec 6 passants fermée par un bouton célibataire. Braguette FG spirale , Hausse au dos. 2 poches cavalières avec fonds et sacs de poche coloris contrasté. 1 poche arrière côté droit avec rehausse fermée par FG injectée sous lèvres. 1 poche arrière côté gauche avec rehausse non fermée. 2 poches treillis 3 soufflets (poches et soufflets coloris contrasté) fermées par rabat 2 pressions « MDH ». Passepoil retro en bordure de chaque rabat des poches cuisses. Poches genouillères en Cordura. 2 bandes rétro coloris Gris larg. 70 mm encerclant les jambes. Vignette tissée MDH, vignette plastique MDH. EJ 82 cm – Livré sans mousses. EN 20471 classe 2 tenue dissociable. EN 14404 protection genoux si porté avec les mousses
Informations techniques
Attributs
| Couleur | orange |
|---|---|
| Taille | 54 |
| Couleur secondaire | marine |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,35 € HT
/ unité
94,02 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
