Pantalon haute visibilité Cepovett 22-9B86-9570-2002-1, Taille : 01 | Couleur : Rouge | Matière principale : Coton
Pantalon FLUO SAFE XP
Voir les informations techniquesRéférences
Cepovett :22-9B86-9570-2002-1
Rubix :2223-6198406
EAN :3603624532246

Détails articles : PANTALON FLUO SAFE XP ROUGE FLUO / MARINE TAILLE 1
Braguette fermée par fermeture à glissière + bouton clou à la ceinture
Collerette de marquage intérieur
Poches cavalières
Poche cuisse à soufflets sous rabat fermé par grippers cachés
Ceinture élastiquées côtés
Poche dos plaquée
Poche mètre avec bas volant
Bandes de 70mm rétro-réfléchissantes
Adapté à l’entretien industriel (50 cycles)
Normes : EPI CATEGORIE 2 HV42 : EN ISO 20471 + A1 : 2016 Classe 2 max 50 cycles, Classe 3 indissociable avec le blouson classe 2 ; EN 15797
Collerette de marquage intérieur
Poches cavalières
Poche cuisse à soufflets sous rabat fermé par grippers cachés
Ceinture élastiquées côtés
Poche dos plaquée
Poche mètre avec bas volant
Bandes de 70mm rétro-réfléchissantes
Adapté à l’entretien industriel (50 cycles)
Normes : EPI CATEGORIE 2 HV42 : EN ISO 20471 + A1 : 2016 Classe 2 max 50 cycles, Classe 3 indissociable avec le blouson classe 2 ; EN 15797
Informations techniques
Attributs
| Couleur | rouge |
|---|---|
| Taille | 1 |
| Classe EN20471 | 2-3 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | marine |
| Matière | coton/polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,73 € HT
/ unité
99,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
