Pantalon haute visibilité Cepovett 22-9B30-8795-ET76-2227-36, Taille : 36 | Couleur : Orange | Matière principale : Polyester

Pantalon FLUO ADVANCED

Voir les informations techniques

Références

Cepovett :22-9B30-8795-ET76-2227-36
Rubix :2223-6204031
EAN :3603625281242
PANTALON FLUO ADVANCED T36 ORANGE FLUO / GRIS CHARCOAL
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Couleurorange
Taille36
Classe EN204712
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PANTALON FLUO ADVANCED T36 ORANGE FLUO / GRIS CHARCOAL


Pantalon de travail de la gamme Fluo Advanced, secteur Haute Visibilité
Ceinture auto-ajustable et extensible avec une réhausse dos pour plus d’ERGONOMIE. Vêtement ECO-RESPONSABLE avec son tissu éco-circulaire et RESISTANT grâce au Ripstop et au Cordura®
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Couleurorange
Taille36
Classe EN204712
Matière principalepolyester
Couleur secondairegris
Matièrepolyester / coton
61,25 HT
/ unité
73,50 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Couleur

Taille

36

Couleur secondaire

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.