Pantalon haute visibilité Cepovett 9E82-8267-2227/1, Taille : 01 | Couleur : Orange | Matière principale : Coton/Polyester
Pantalon femme Fluo Tech orange/gris charbon
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Cepovett :9E82-8267-2227/1
Rubix :2223-6131674
EAN :3184375069118

Documents
Détails articles : PANTALON FEMME FLUOTECH T1 OR FLUO/GRIS CHARCOAL
Tissu fluorescent : 50 % Coton - 50 % Polyester - 300 gr. Tissu de contraste : 60 % Coton - 40 % Polyester - 300 gr. Genouillères Cordura : 100 % Polyamide. Ceinture fermée par bouton. Fermeture à glissière. Élastiques côtés. Porte-trousseaux. 2 poches cavalières. 1 poche cuisse fermée. 2 poches mètre. Poches genoux. Hausse dos. 2 poches dos fermées. Bandes rétroréfléchissantes de 70 mm sur tour de jambes. Entrejambe 75 cm + ourlet de 5 cm. Normes EN20471 et EN14404.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | orange |
|---|---|
| Taille | 1 |
| Classe EN20471 | 2 |
| Matière principale | coton/polyester |
| Couleur secondaire | gris |
| Grammage | 300 g/m² |
| Matière | tissu fluorescent : 50 % coton - 50 % polyester. tissu de contraste : 60 % coton - 40 % polyester. |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,39 € HT
/ unité
76,07 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
