Pantalon de travail Muzelle Dulac Hasson 241PN10AS BLANC 60, Taille : 60 | Couleur : Blanc | Matière principale : Coton
Pantalon de travail New Pilote blanc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Muzelle Dulac Hasson :241PN10AS BLANC 60
Rubix :0516-6146539
EAN :3555900036316

Documents
Détails articles : PANTALON NEW PILOTE BLANC T.60 100PC COTON CROISE 350GRS
100% Coton croisé retors 340g/m² traité anti-retrait. Braguette boutons. 2 poches italiennes doublées du même tissu. Poche arrière renforcée. Poche mètre renforcée.
Informations techniques
Attributs
| Matière | 100% coton croisé |
|---|---|
| Couleur | blanc |
| Taille | 60 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Grammage | 340 g/m² |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,87 € HT
/ unité
40,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
Taille
60