Pantalon de pluie haute visibilité Codupal 221P-L, Taille : L | Couleur : Jaune | Matière principale : Polyéthylène
Pantalon de pluie Maeva
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Codupal :221P-L
Rubix :3436-6032771

Documents
Détails articles : PANTALON PLUIE MAEVA JAUNE TL POLYESTER ENDUIT PU
En tissu imperméable respirant jaune ou orange fluo. Bandes rétro-réfléchissantes microbilles à coudre de 5 cm. Doublure légère de propreté. Normes EN 20471 et EN343.
Points forts
2 poches passepoilées. Ouverture braguette avec bouton pression central. Cordon de serrage à la taille avec un tanka. Réglage bas de jambes par boutons pression. Coutures étanchées. Taille S à 4XL.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Taille | l |
| Matière principale | polyéthylène |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Classe EN20471 | 1 |
| Matière | tissu imperméable respirant |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,37 € HT
/ unité
61,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
