Pantalon workwear Cepovett 9050-9883-325/62, Taille : 62 | Couleur : Gris | Matière principale : Coton
Pantalon CRAFT WORKER - Gris convoy/ Noir
Voir les informations techniquesRéférences
Cepovett :9050-9883-325/62
Rubix :2223-6111864
EAN :3184374328766

Détails articles : PANTALON CRAFT WORKER T62 GRIS CONVOYEUR NOIR COTON/POL
Pantalon renforcé Craft Worker® 65% Coton - 35% Polyester - 280 gr.
Ceinture fermée par bouton rivet. Fermeture à glissière. Surpiqûres 3 aiguilles fond dos. 2 poches italiennes. 1 poche cuisse à soufflet et rabat fermé ; 1 compartiment intérieur pour portable, 1 poche mètre dans rabat et élastique porte-outils. 2 poches mètre superposées sur cuisse. Hausse dos. 2 poches dos avec rabat fermé.
Poches genoux. Entrejambe 80 cm + ourlet de 5 cm. Mercerie tout plastique. Cordura ® : Passants, renforts poches, soufflet de poche, genouillères ; poches basses avant et bas de jambes arrière.
Conforme à la norme EN 14404 : 2004 + A1 : 2010.
Ceinture fermée par bouton rivet. Fermeture à glissière. Surpiqûres 3 aiguilles fond dos. 2 poches italiennes. 1 poche cuisse à soufflet et rabat fermé ; 1 compartiment intérieur pour portable, 1 poche mètre dans rabat et élastique porte-outils. 2 poches mètre superposées sur cuisse. Hausse dos. 2 poches dos avec rabat fermé.
Poches genoux. Entrejambe 80 cm + ourlet de 5 cm. Mercerie tout plastique. Cordura ® : Passants, renforts poches, soufflet de poche, genouillères ; poches basses avant et bas de jambes arrière.
Conforme à la norme EN 14404 : 2004 + A1 : 2010.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | 62 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | noir |
| Poche genouillères | oui |
| Grammage | 280 g/m² |
| Matière | coton / polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,18 € HT
/ unité
119,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
Taille
62
