Pantalon workwear Cepovett 9050-9883-325/40, Taille : 40 | Couleur : Gris | Matière principale : Coton

Pantalon CRAFT WORKER - Gris convoy/ Noir

Voir les informations techniques

Références

Cepovett :9050-9883-325/40
Rubix :2223-6082164
EAN :3184374328650
PANTALON CRAFT WORKER T40 GRIS CONVOYEUR NOIR COTON/POL
brand logo

Résumé technique

Couleurgris
Taille40
Matière principalecoton
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PANTALON CRAFT WORKER T40 GRIS CONVOYEUR NOIR COTON/POL


Pantalon renforcé Craft Worker® 65% Coton - 35% Polyester - 280 gr.
Ceinture fermée par bouton rivet. Fermeture à glissière. Surpiqûres 3 aiguilles fond dos. 2 poches italiennes. 1 poche cuisse à soufflet et rabat fermé ; 1 compartiment intérieur pour portable, 1 poche mètre dans rabat et élastique porte-outils. 2 poches mètre superposées sur cuisse. Hausse dos. 2 poches dos avec rabat fermé.
Poches genoux. Entrejambe 80 cm + ourlet de 5 cm. Mercerie tout plastique. Cordura ® : Passants, renforts poches, soufflet de poche, genouillères ; poches basses avant et bas de jambes arrière.
Conforme à la norme EN 14404 : 2004 + A1 : 2010.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Couleurgris
Taille40
Matière principalecoton
Couleur secondairenoir
Poche genouillèresoui
Grammage280 g/m²
Matièrecoton / polyester
83,14 HT
/ unité
99,77 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Taille

40

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.