Pantalon anti-feu Cepovett 22-9055-8624-456-1, Taille : 01 | Couleur : Bleu | Matière principale : Polyamide
Pantalon Alu Protekt dark blue
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Cepovett :22-9055-8624-456-1
Rubix :2223-6132598
Fabricant :22-9055-8624-456-1
EAN :3184373532164

Documents
Détails articles : PANTALON ALU PROTECT T1 DARK BLUE RETARDATEUR FLAMMES
Tissu : 54% Lenzing FR - 20% Laine - 20% Polyamide -5 % Aramide - 1% Antistatique - 375 g/m²
.Ceinture fermée par bouton. Elastique côtés. Braguette à glissière. 2 poches basses. 1 poche avec rabat fermé. Réhausse dos. 1 poche dos avec rabat fermé. Entrejambe 80 cm + ourlet de 5 cm. Collerette de marquage.
Normes : EN ISO 11611 : 2015 classe 2, EN1149-5 : 2008, EN ISO 11612 : 2008 A1 A2 B1 C1 D3 E3 F1.
.Ceinture fermée par bouton. Elastique côtés. Braguette à glissière. 2 poches basses. 1 poche avec rabat fermé. Réhausse dos. 1 poche dos avec rabat fermé. Entrejambe 80 cm + ourlet de 5 cm. Collerette de marquage.
Normes : EN ISO 11611 : 2015 classe 2, EN1149-5 : 2008, EN ISO 11612 : 2008 A1 A2 B1 C1 D3 E3 F1.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | bleu |
|---|---|
| Taille | 1 |
| Matière principale | polyamide |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | lenzig / laine / polyamide / aramide / antistatique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
168,40 € HT
/ unité
202,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
