Palier à semelle auto-aligneur SKF P2BC 30M-CPSS-DFH

Paliers complets à billes

Voir les informations techniques
Références
SKF :P2BC 30M-CPSS-DFH
Rubix :0301-1411097
EAN :7316577829078
PALIER P2BC 30M-CPSS-DFH SKF
Résumé technique
Diamètre intérieur30 mm
Entraxe de fixation119 mm
Hauteur d'axe42,9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER P2BC 30M-CPSS-DFH SKF


Paliers complets à semelle constitués d’un roulement-insert monté dans un palier en composite ou en métal moulé, qui peut être boulonné à une surface d'appui. Bien que fournis dans un ensemble, certains paliers à semelle pour roulements-inserts sont disponibles en tant que composants séparés. La gamme SKF comprend des paliers complets conformes à diverses normes industrielles et répondant à de nombreux besoins.

Points forts

Conception hygiénique et aseptique, facile à nettoyer, roulements de haute performance, lubrifiés à vie, conçus pour supporter les lavages fréquents.

Applications

Agroalimentaire.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Entraxe de fixation119 mm
Hauteur d'axe42,9 mm
Matièreacier inoxydable
Largeur totale du roulement40 mm
Diamètre extérieur62 mm
Hauteur84 mm
Longueur161 mm
Sériebluerange
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r11200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr16300 N
Largeur31,2 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
196,67 HT
/ unité
236,00 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h