Références
SKF :TU 35 TF
Rubix :0301-1021755
Fabricant :27999
EAN :7316577295163


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Largeur | 37 mm |
| Matière | acier pour roulements |
Détails articles : PALIER TU 35 TF SKF
Insert bearing Bearing unit
Paliers roulements-inserts coulisseaux-tendeurs, constitués d’un roulement-insert basé sur un roulement rigide à billes étanche monté dans un palier en fonte grise. Généralement montés dans des bâtis, les paliers complets comprennent une bague intérieure débordante des deux côtés et se fixent en serrant une vis de réglage sur la bague intérieure, pour un montage facile.
Points forts
- Conçu pour une rotation alternée
- Montage rapide et facile sur l'arbre
- Accepte un désalignement initial statique
- Longue durée de vie
- Niveaux réduits de bruit et de vibration
- Montage rapide et facile sur l'arbre
- Accepte un désalignement initial statique
- Longue durée de vie
- Niveaux réduits de bruit et de vibration
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Largeur | 37 mm |
| Matière | acier pour roulements |
| Type | tu 35 |
| Largeur totale du roulement | 42,9 mm |
| Longueur | 129 mm |
| Largeur intérieure | 103 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 15300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 25500 N |
| Diamètre extérieur | 129 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,32 € HT
/ unité
107,18 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h