Coulisseau tendeur auto-aligneur SNR UCT212WB

Palier auto aligneur

Voir les informations techniques

Références

SNR :UCT212WB
Rubix :0302-1380119
Fabricant :UCT.212.WB
EAN :3413529513093
PALIER UCT212WB SNR

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Largeur65,1 mm
Matièrefonte
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER UCT212WB SNR


corps en fonte grise avec châssis tendeur,roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Largeur65,1 mm
Matièrefonte
Sérieuct200
Diamètre extérieur120 mm
Poids0 kg
651,52 € HT
/ unité
781,82 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours