Coulisseau tendeur auto-aligneur INA RTUEO90-XL

Coulisseaux-tendeur complet

Voir les informations techniques

Références

INA :RTUEO90-XL
Rubix :0269-1437514
Fabricant :0008840650000
EAN :4064327885951
PALIER RTUEO90-XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur90 mm
Largeur312 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER RTUEO90-XL INA


Coulisseaux tendeurs RTUEO, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, série lourde, étanchéité R

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur90 mm
Largeur312 mm
Matièreacier
Typertue
Longueur312 mm
Sériertueo..-xl
Diamètre extérieur312 mm
Poids22,26 kg
1 226,67 € HT
/ unité
1 472,00 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours