Références
NSK :UCT216D1
Rubix :0294-1013976
Fabricant :UCT216D1 N
EAN :00747023171705


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Largeur | 82,6 mm |
| Matière | boîtier en fonte ; roulement en acier entièrement trempé |
Détails articles : PALIER UCT 216 D1 NSK
Corps de palier en fonte de haute qualité. Peint sur toutes les surfaces avec une peinture électrostatique.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Largeur | 82,6 mm |
| Matière | boîtier en fonte ; roulement en acier entièrement trempé |
| Type | unité de tension, boîtier en fonte (type à vis de blocage) |
| Largeur totale du roulement | 35 mm |
| Longueur | 235 mm |
| Série | uct2 |
| Largeur intérieure | 82,6 mm |
| Lubrification | relubrifiable (raccord de lubrification / graisseur) |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 53000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 72500 N |
| Diamètre extérieur | 111 mm |
| Poids | 8,2 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
400,62 € HT
/ unité
480,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours