Palier applique auto-aligneur SKF FYC 30 TF

Paliers

Voir les informations techniques

Références

SKF :FYC 30 TF
Rubix :0301-1021373
Fabricant :6397
EAN :7316570042313
PALIER FYC 30 TF SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Largeur31 mm
Entraxe de fixation70,7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER FYC 30 TF SKF


Insert bearing Bearing unit
Ces paliers roulements-inserts à applique ronde sont conformes aux normes industrielles japonaises (JIS). Ils sont constitués d’un roulement-insert, avec une bague intérieure débordante et un blocage par vis de serrage, et conviennent pour des applications où le sens de rotation est constant ou variable. Le roulement est monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Les paliers roulements-inserts peuvent admettre un défaut d'alignement initial modéré mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.

Points forts

- Résister à des niveaux élevés de contamination
- Supporter des charges relativement lourdes

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Largeur31 mm
Entraxe de fixation70,7 mm
Matièrefonte
Hauteur38,1 mm
Longueur125 mm
Sériefyc
Largeur totale du roulement32,2 mm
Diamètre des trous de fixation12 mm
Nombre de trous4
Diamètre extérieur125 mm
Poids1,24 kg
75,71 € HT
/ unité
90,85 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h