Corps de palier applique auto-aligneur SKF PF 20 TF

Paliers pour roulements-inserts

Voir les informations techniques

Références

SKF :PF 20 TF
Rubix :0301-1358328
EAN :7316570247800
PALIER PF 20 TF SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Largeur31 mm
Matièreacier embouti (boîtier) ; acier à roulement (roulement intégré)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER PF 20 TF SKF


Insert bearing Bearing unit
Les paliers complets à billes à applique ronde avec palier en tôle d’acier emboutie sont constitués d’un roulement-insert monté dans un palier en tôle d'acier emboutie, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Bien que fournis dans un ensemble, les paliers et les roulements-inserts sont disponibles en tant que composants séparés. La gamme SKF comprend des paliers complets à billes conformes à plusieurs normes industrielles, répondant à de nombreuses exigences en termes de disposition des boulons ou de blocage sur l’arbre.

Points forts

Prévu pour recevoir les roulements YET et YAR série 200.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Largeur31 mm
Matièreacier embouti (boîtier) ; acier à roulement (roulement intégré)
Entraxe de fixation71,5 mm
Hauteur90 mm
Diamètre extérieur91 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Type de roulementroulement à insert yar 204-2f
58,10 € HT
/ unité
69,72 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours