Corps de palier applique auto-aligneur INA FLAN72-MSTR-FA125
Corps de palier applique
Voir les informations techniquesRéférences
INA :FLAN72-MSTR-FA125
Rubix :0269-1007940
Fabricant :0009465670000
EAN :4012802803211


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Largeur | 105,6 mm |
| Matière | tôle d'acier |
Détails articles : FLASQUE FLAN 72 MSTR INA
Boîtier à bride à trois boulons MSTR, tôle d'acier.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Largeur | 105,6 mm |
| Matière | tôle d'acier |
| Entraxe de fixation | 100 mm |
| Hauteur | 122 mm |
| Diamètre extérieur | 122 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Type de roulement | roulement à billes radial à insert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,05 € HT
/ unité
12,06 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h