Corps de palier applique auto-aligneur SKF PF 90
Paliers pour roulements-inserts
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :PF 90
Rubix :0301-1021483
Fabricant :17698
EAN :7316570071337


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Largeur | 22 mm |
| Matière | acier embouti |
Détails articles : CORPS DE PALIER PF 90 VENDU A LA PAIRE SKF
Insert bearing Bearing unit
Les paliers en tôle d'acier emboutie à applique ronde pour roulements-inserts sont légers, composés d’acier laminé à froid et recouverts de zinc pour une protection anticorrosion. Les paliers sont rentables et conçus pour les applications simples avec de faibles charges. Le palier en deux parties, sans dispositif de relubrification, peut être commandé séparément du roulement-insert, ce qui permet un grand nombre de combinaisons possibles.
Points forts
Prévu pour recevoir les roulements YET et YAR série 200.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Largeur | 22 mm |
| Matière | acier embouti |
| Entraxe de fixation | 127 mm |
| Diamètre extérieur | 98 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,06 € HT
/ paire
31,27 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h