Corps de palier applique auto-aligneur SKF FYTB 505 M
Logement à brides pour roulements à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :FYTB 505 M
Rubix :0301-1031197
Fabricant :6505
EAN :7316570288971

Détails articles : CORPS DE PALIER FONTE FYTB 505M SKF
Ces paliers à applique ovale pour roulements-inserts sont en fonte grise et peuvent être boulonnés avec deux boulons à la paroi ou au châssis d’une machine. Ils ont été conçus pour des montages de roulements qui doivent fonctionner de façon fiable dans des environnements difficiles, pendant de longues périodes sans maintenance.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 52 mm |
|---|---|
| Largeur | 30 mm |
| Matière | fonte |
| Entraxe de fixation | 99 mm |
| Hauteur | 124 mm |
| Diamètre extérieur | 70 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,24 € HT
/ unité
26,69 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h