Palier à semelle auto-aligneur SKF SYNT 35 LTS


Paliers complets à rouleaux

Références
skf :SYNT 35 LTS
rubix :0301-1021719
fabricant :377796
ean :7316574267712
PALIER SYNT 35 LTS SKF
brand logo
Résumé technique
Diamètre intérieur35 mm
Entraxe de fixation170 mm
Hauteur d'axe60 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER SYNT 35 LTS SKF


Les paliers à semelle et les paliers à rouleaux sont constitués d'un roulement à rouleaux sphériques ou coniques monté dans un logement non fendu qui peut être boulonné sur une surface d'appui. Cette variante est équipée d'un roulement à rotule sur rouleaux, d'une embase à deux boulons et d'un verrouillage SKF ConCentra qui crée un véritable ajustement serré concentrique et règle le jeu interne correct à l'intérieur du roulement. Les unités sont scellées, lubrifiées et prêtes à l'emploi. Cette unité de roulement couvre une large gamme d'exigences, dans des dimensions métriques.
Les paliers à semelle complets à rouleaux et les paliers complets à rouleaux coulisseaux-tendeurs sont constitués d’un roulement à rotule sur rouleaux ou à rouleaux coniques monté dans un palier monobloc qui peut être boulonné à une surface d'appui. Ce type de palier comporte un roulement à rotule sur rouleaux, deux trous de fixation et le dispositif de blocage SKF ConCentra, créant ainsi un véritable ajustement serré concentrique et un jeu interne adéquat à l'intérieur du roulement. Les paliers sont étanches, lubrifiés et prêts à l'emploi. Ce palier complet répond à une grande variété de besoins, en cotes pouces.

Points forts

- Prêt à monter
- Robuste
- Lubrifié et scellé en usine
- Montage rapide
- Longue durée de vie

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Entraxe de fixation170 mm
Hauteur d'axe60 mm
MatièreAcier
Hauteur111 mm
Longueur205 mm
Largeur totale du roulement65 mm
SérieSYNT
Diamètre des trous de fixation12 mm
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r85000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr86500 N
Diamètre extérieur111 mm
Largeur60 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
240,44 HT
/ unité
288,53 TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours