Coulisseau tendeur auto-aligneur SKF WSTUC 20M-TPSS

Paliers complets à billes

Voir les informations techniques
Références
SKF :WSTUC 20M-TPSS
Rubix :0301-1412240
EAN :07316577846686
PALIER WSTUC 20M-TPSS SKF
Résumé technique
Diamètre intérieur20 mm
Largeur31 mm
Matièreacier inoxydable
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER WSTUC 20M-TPSS SKF


Paliers roulements-inserts coulisseaux-tendeurs pour l’industrie agroalimentaire SKF constitués d’un roulement-insert basé sur un roulement rigide à billes étanche monté dans un palier composite. ils sont à la fois robustes, légers et résistent chimiquement aux détergents et aux contaminants. Généralement montés dans des bâtis, les paliers complets comprennent une bague intérieure débordante des deux côtés et se fixent en serrant une vis de réglage sur la bague intérieure, pour un montage facile.

Points forts

- Solide, mais léger
- Résistant aux produits chimiques
- Conçu pour une rotation alternée
- Convient parfaitement pour respecter les normes de sécurité alimentaire les plus strictes
- Fiable dans les environnements humides

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Largeur31 mm
Matièreacier inoxydable
Largeur totale du roulement33,5 mm
Longueur95 mm
Sériebluerange
Charge statique de base, radiale - C0r6550 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr10800 N
Diamètre extérieur47 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
157,20 HT
/ unité
188,64 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours