Coulisseau tendeur auto-aligneur RHP PST40CR

Palier alimentaire Silver-lube tendeur série PST

Voir les informations techniques
Références
RHP :PST40CR
Rubix :0294-1012501
Fabricant :PST40CR R
EAN :00747023120451
PALIER PST 40 CR RHP
Résumé technique
Diamètre intérieur40 mm
Largeur34 mm
Matièrecomposite/acier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER PST 40 CR RHP


Série standard, corps en thermoplastique moulé (PBT), roulement en inox normes européennes. Graisse alimentaire (USDA-H1).
RHP PST40CR Silver-Lube take-up bearing unit

Points forts

Très bonne résistance à la corosion, aux détergeants et aux produits chimiques.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Largeur34 mm
Matièrecomposite/acier
Typeunité de reprise
Largeur totale du roulement34 mm
Longueur140 mm
Sériepst..cr
Charge statique de base, radiale - C0r4000 N
Poids1 kg
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
302,61 HT
/ unité
363,13 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours